Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierA
- Disque Diamètre3.0000 po
- Diamètre total3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationPonçage général, mélange, ponçage grossier, finition, ponçage, déflexion, ponçage orbital aléatoire, finition de surface
- Méthode de fixationCrochet et boucle
- Matériau de supportPapier
- Type de revêtementOuvert
- CouleurJaune
- Numéro de grainP400
- Numéro CUP du fabricant00051141208329
- Application du matérielFaçonnage de mastic, biseautage fin, surfaces planes, préparation de peinture, ponçage orbital, ponçage de peinture et de laque, enlèvement de peinture, ponçage de peinture, décapage de peinture, ponçage de prépeinture, préparation du métal avant la peinture, ponçage d'apprêt, réparation et nivellement des défauts, biseautage, coins de mélange, finition de contour, élimination des défauts, préparation et réparation de finition AOEM, mélange, retrait de revêtement, ponçage orbital aléatoire, raffinage, égratignures de finition, façonnage, ponçage, décapage, peinture au métal
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration87
- CUP_NON00051141208329
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière
- La couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du produit
- 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
- Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
- L’endos en papier léger de poids A convient à la finition
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.