Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
Détails
- Type de baseEau
- CouleurBlanc
- ExpositionIntérieur
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant047719027744
- Numéro d’identification de la fiche signalétiquePWH-02
- Type de résineAcrylique à base d’eau
- Fiche technique
- CUP_NON047719027744
Aperçu
- Pellicule de peinture à l’épreuve de la moisissure et de la moisissure de 5 ans garantie
- Fini lavable, récurable, résistant aux taches et à l’humidité
- Auto-apprêtant – adhère à la surface sans ponçage
- Résistant à la décoloration
- À base d’eau, faible odeur
- Peut être teinté en blanc cassé, pastel et couleurs moyennes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire