Motion
301902
Revêtement de toiture élastomère 780 - 1 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961819
N° MFR301902
Prix56.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement de toiture élastomère 780 - 1 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961819
N° MFR301902
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
Prix56.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille
    0.9 gal.
  • Contenu en COV
    0 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Blanc
  • Couverture
    100 pi2/gal
  • Temps de séchage
    2 à 24 h
  • Finition
    Non fini
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066324117
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    ROC-64
  • Type de résine
    Acrylique à base d’eau
  • Surface
    Couverture en béton, en métal, bitume modifié, toiture monocouche vieillie
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    020066324117

Aperçu

Description du fabricant
301902 R-O 0.9 GL 17 ANS ÉLASTOMÈRE
  • 85 % réfléchissant
  • Résistant à la pluie en 2 heures
  • Résistant à la moisissure
  • Flexibilité à basse température jusqu’à -30°
  • Rendement jusqu’à 17 ans

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté