Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur0.9 gal (É.-U.)
- Taille0.9 gal.
- Contenu en COV389 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 100 °F
- Type de baseEssences minérales
- CouleurGris pâle
- Couverture40 à 50 pi2/gal
- Temps de séchage4 à 24 h
- FinitionNon fini
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant020066324063
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueROC-69
- Type de résineAsphalte
- SurfaceToiture en bitume modifié, en métal
- Fiche technique
- CUP_NON020066324063
Aperçu
- Étanche et résiste à la rouille sur les toits métalliques
- 1 Couche directement sur la rouille serrée - aucun apprêt nécessaire
- 50 % de réflectivité
- Rendement jusqu’à 7 ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire