Motion
301827
Scellant pour toitures et constructions – 10.1 oz, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961838
N° MFR301827
Prix7.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour toitures et constructions – 10.1 oz, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961838
N° MFR301827

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10.1 oz
  • Taille
    10.1 oz
  • Contenu en COV
    0 g/L
  • Poids
    13.80 lb

Détails

  • Plage de température d’application
    40 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Blanc
  • Couverture
    12 pi2/gal
  • Temps de séchage
    4 à 8 h
  • Finition
    Non fini
  • Code d’harmonisation
    2523.29.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066323974
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    ROC-98
  • Type de résine
    Polymère acrylique élastomère
  • Surface
    Maçonnerie, la plupart des surfaces de toiture, vinyle, bois
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    020066323974

Aperçu

Description du fabricant
301827 R-O 1 10.1-OZ JOINT DE TOITURE ET DE CONSTRUCTION
  • Très flexible pour une protection durable
  • Idéal pour les toits, les portes et les fenêtres
  • Excellente adhésion au métal, au vinyle, au bois, aux carreaux, à la maçonnerie, au verre et à la plupart des surfaces de toiture
  • Idéal pour sceller les toits métalliques et pour l’application sous les revêtements de toit élastomères
  • Garantie de 10 ans

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté