Motion
339670
Scellant pour toiture en silicone - 3.3 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961848
N° MFR339670
Prix508.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour toiture en silicone - 3.3 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961848
N° MFR339670
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
Prix508.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3.3 gal (É.-U.)
  • Taille
    3.3 gal.
  • Contenu en COV
    0 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 90 °F
  • Type de base
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
  • Couverture
    6.5 pi2/gal
  • Temps de séchage
    1 à 2 h
  • Finition
    Non fini
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066428594
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    ROC-136
  • Type de résine
    Silicone
  • Surface
    Revêtements acryliques vieillis, béton, mousse, métal, toiture unicouche
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    020066428594

Aperçu

Description du fabricant
JOINT EN SILICONE POUR TOITURE 339670 RO 3.3-G
  • Utiliser pour sceller les pénétrations et les terminaisons.
  • Excellente adhérence au béton, à la maçonnerie, à la mousse de polyuréthane, à l’EPDM, au PVC vieilli, aux revêtements acryliques vieillis, aux feuilles de finition granulaires, au bois, aux métaux, au Kynar® et à la plupart des autres matériaux de construction courants.
  • Peut être appliqué sur des surfaces humides et sous-marines.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon