Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale15/16 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique15/16 po
- Longueur de pièce unique8 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 3/8 po.
- Poids de l’outil0.84 lb
- Largeur de l’outil2 3/16 po.
- Poids0.84
- Largeur2 3/16 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- Matériau de la lameNoir atramentisé
- Matériau du corpsAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Capacité de coupe du fil dur5/32 po.
- Capacité de coupe du câble à piano9/64 po.
- DescriptionAccessoire de coupe-boulons compact à grand levier CoBolt® à lame crantée
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMince à attaches multicomposants
- Style de poignéeMulti-composants, non isolé
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221021627
- MatérielAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221021627
Aperçu
- Rendement de coupe exceptionnel : 60 % moins d’efforts par rapport aux gouges diagonales conventionnelles à levier élevé.
- Bords de coupe durcis par induction (environ 64 HRC) pour couper les fils souples, durs et à piano.
- Coupe des matériaux comme des boulons, des clous, des rivets, etc. jusqu'à 1/4 po (6.0 mm) de diamètre.
- Performance de coupe exceptionnelle avec un minimum d’effort grâce à la nouvelle conception à levier.
- Surface de préhension sous le joint pour saisir et tirer les fils d’un diamètre de 3/64 po.
- La lame encastrée facilite la coupe des fils plus épais, le fil ne glissera pas.
- Pinces avec point d’attache intégré pour système de protection contre les chutes d’outils.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
- Le ressort d’ouverture et le dispositif de verrouillage sont intégrés aux poignées pour un travail confortable et un transport protégé.
- Pince avec point d’attache pour système de protection contre les chutes d’outils.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.