Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po, 6 mm
- Extrémité 2 Taille1/4 po, 6 mm
- Corps hexagonal14.0
- Longueur totale30.8
- Profondeur du filetage4.0
- Taille du filetage 2M12X1.5
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Métrique pâle (double usage), mâle JIC
- Filetage de l’extrémité 17/16-20 UNF, M12X1.5
- Style de fin 2Métrique pâle (double usage), mâle JIC
- Extrémité 2 Filetage7/16-20 UNF, M12X1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
- Série7005_DIN LIGHT_BS
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure