Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire400 nm
- TailleUniverselle
Détails
- Lentille dioptriqueS.O.
- Se porte par-dessus les lunettesNon
- Couleur du cadreCharbon/Hi-Vis
- Famille de couleurs de cadreGris
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreCharbon/Bonjour Vis
- Matériau des branches du cadreÉlastomère thermoplastique
- Code d’harmonisation9004.90.0010
- Revêtement de lentilleTruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
- Couleur de la lentilleGris 23 %
- Famille de couleurs de lentillesGris
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleS.O.
- Style de lentilleCélibataire
- Numéro de stock du fabricant11-10006-02
- Numéro CUP du fabricant812013025020
- Cadre en métalNon
- Type de pièce sonoreDifficile
- Gamme de produitsLunettes HexArmor
- SérieMX200
- Normes respectéesANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3 et résistance aux chocs élevée Z87+
- Matériau de la sangleS.O.
- Couleur du branchesHaute visibilité et gris
- Style de branchesFlexible
- CUP_NON812013025020
Aperçu
- Lentilles sans rebord avec champ de vision large Accoudoirs latéraux à double injection à prise souple pour le confort et un ajustement antidérapant Canal intégré pour la ventilation oculaire Bord de lentille biseauté pour une protection oculaire supérieure supplémentaire Pont de nez profilé pour le confort et l’ajustement Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conception de charnière sans métal Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3 et High Impact Rated Z87+ Protection en mousse amovible disponible