Motion
NH1600N200B0400

DANFOSS AEROQUIP LLC
NH1600N200B0400

Joints de tube et de tuyau Aeroquip (Eaton) Flexmaster - 4.600 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07983912
N° MFRNH1600N200B0400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
NH1600N200B0400

Joints de tube et de tuyau Aeroquip (Eaton) Flexmaster - 4.600 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07983912
N° MFRNH1600N200B0400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.430 po
  • Longueur
    4.600 po
  • Longueur totale
    4.600 po
  • Poids
    1.71 lb

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F

Aperçu

Description du fabricant
NH1600N200B0400 RACCORDEMENT DE JOINT
  • Connexions et déconnexions rapides
  • Simplifie l’entretien et les réparations
  • Absorbe les vibrations de la machine