Motion
84782
84782 8 PC. 1/4BOULON D'ENTRAÎNEMENT DE PO ET 3/8 PO
N° D’ARTICLE MI07989883
N° MFR84782
Prix125.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
84782 8 PC. 1/4BOULON D'ENTRAÎNEMENT DE PO ET 3/8 PO
N° D’ARTICLE MI07989883
N° MFR84782

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    7MM,8MM(5/16),10MM,11MM(7/16),12MM,13MM(1/2),14MM (9/16),16MM (5/8)
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po, 3/8 po
  • Tailles dans l’ensemble
    1/4-3/8

Détails

  • Type de cas
    Boîte
  • À utiliser avec
    Clé à cliquet ou à chocs
  • Comprend
    Rail de support
  • Capacité maximale
    5/8 po
  • Type de mesure
    Pouce et métrique
  • Capacité minimale
    5/16 po
  • Nombre de pièces
    8
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Extracteur de boulons
  • CUP_NON
    099575847820

Aperçu

Description du fabricant
84782 8 PC. 1/4BOULON D'ENTRAÎNEMENT DE PO ET 3/8 PO