Motion
9916/L
Gants de conducteur en cuir de chèvre à grain supérieur avec doublure mélangée Kevlar® et résistance aux chocs en TPR haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07999408
N° MFR9916/L
Prix40.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de chèvre à grain supérieur avec doublure mélangée Kevlar® et résistance aux chocs en TPR haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07999408
N° MFR9916/L
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
Prix40.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    80.01 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Cote d’impact Ansi Isea
    1
  • Couleur
    Naturel
  • Description de la construction
    Couper et coudre la fourche renforcée du pouce
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Type de cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    662909078612
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909078612

Aperçu

Description du fabricant
9916L GOAT TPR DRIVE A7 PALMIER
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Kevlar® doublure en mélange de fibres sur la paume pour une protection supérieure contre les coupures
  • Jointure moulée en caoutchouc plastique (TPR) Thermo haute visibilité et protection dorsale pour une protection maximale
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr