Motion
B863C040048-IN

BUNTING BEARINGS LLC
B863C040048-IN

Barres forées - série B863 , diamètre de 5.0000 po, diamètre extérieur de 6.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, matériau en bronze manganèse C86300
N° D’ARTICLE MI08003789
N° MFRB863C040048-IN
Prix117.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B863C040048-IN

Barres forées - série B863 , diamètre de 5.0000 po, diamètre extérieur de 6.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, matériau en bronze manganèse C86300
N° D’ARTICLE MI08003789
N° MFRB863C040048-IN
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
Prix117.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Longueur
    13.0000 po
  • Valeur P maximale
    55.158 MPa
  • Valeur PV maximale
    5.25 MPa, 150000 psi
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po

Détails

  • Marque
    Bunting
  • Groupe et classe
    C86300; SAE 430B
  • Tolérance du diamètre intérieur
    4.8450 à 4.9050 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B863C040048-IN
  • Matériel
    C86300 Bronze manganèse
  • Valeur V max.
    150 sfpm, 45.72
  • Plage de température de fonctionnement
    -267.78 à 260 °C, -450 à 500 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    6.1050 à 6.1450 po
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    B863
  • Normes respectées
    ASTM B271, ASTM B505, SAE 430B
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE BRONZE B863C040048-IN C86300 POITRINE