Motion
61424
Lampe frontale à sécurité intrinsèque Enduro Pro HAZ-LO, à faisceau focalisé/diffus
N° D’ARTICLE MI08020674
N° MFR61424
Prix42.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe frontale à sécurité intrinsèque Enduro Pro HAZ-LO, à faisceau focalisé/diffus
N° D’ARTICLE MI08020674
N° MFR61424

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    1.5 po
  • Poids
    3.5 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Thermoplastique
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    1320 cd
  • Sortie lumineuse complète
    235 lm (haut), 160 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    5 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • 200 lumens et 95m faisceaux • Classe 1, Div. 1 • Construction thermoplastique durable • Tête inclinable à 45 degrés, particulièrement pratique pour la lecture • Modèle résistant à l’eau IPX7 • Montage sans bretelles sur casques de sécurité • Interrupteur à bouton-poussoir avec mémoire de mode
  • Comprend
    (3) Piles alcalines « AAA », serre-tête élastique, sangle de casque de sécurité en caoutchouc, 3M attaches à double verrou
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926614246
  • Sortie lumineuse maximale
    235 lm
  • Durée d’exécution maximale
    5 heures
  • Modèle
    Phare de sécurité
  • Nombre de piles
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Homologation UL
    Classe 1, Zone 0, Groupe IIC, Exia, Classe III, T-Code : T4 (approuvé pour une utilisation avec Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824 et Panasonic LR03PA), Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G
  • CUP_NON
    080926614246
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
61424 PHARE ENDURO PRO HAZ-LO
  • 200 lumens et 95m faisceaux
  • Classe 1, Div. 1 cotée
  • Construction thermoplastique durable
  • Tête inclinable à 45 degrés, particulièrement pratique pour la lecture
  • IPX7 résistant à l’eau
  • Montage sans bretelles sur casques de sécurité
  • Interrupteur à bouton-poussoir avec mémoire de mode

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté