Spécifications
Détails
- Position de la bandeCasque de sécurité monté
- Couleur du gobeletNoir
- Code d’harmonisation3926909990
- Numéro CUP du fabricant731255035121
- Taux de réduction du bruit Nbre24 dB
- CUP_NON731255035121
Aperçu
- Grande gamme de dimensions : s’adapte confortablement à une large gamme de tailles de tête.
- 17 % plus réglable que les versions précédentes.
- Grande ouverture de la coupelle : Idéal pour les travailleurs aux oreilles plus grandes ou qui portent des prothèses auditives.
- La zone d’ouverture de la coupelle a augmenté de 16 % par rapport aux versions précédentes.
- Bandeau léger et coussiné : construction à fils d’acier avec bandeau rembourré et micro-ajustements de précision conçus pour un ajustement parfait autour de l’oreille.
- Coussinets en mousse viscoélastique : Nouvelle mousse viscoélastique unique qui combine une mousse plus dense et plus souple que les modèles précédents, pour un confort et une atténuation accrus. Réduit la pression exercée sur la tête et améliore le confort.
- Construction robuste
- Intégration de l’EPI
- Technologie de contrôle du débit d’air