Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1000 bpm
- Taille de l’entraînement0.7500 po
- Taille de l’entrée0.3750 po
- Hauteur totale10.3000 po
- Longueur totale11.8000 po
- Largeur totale4.7000 po
- Couple1200 pi-lb
Détails
- Consommation d'air9.5 pcm
- Entrée d'air3/8 NPT
- Style de poignéePistolet
- Vitesse maximale5500 tr/min
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- Couple inverse1200 pi-lb
- Série261
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire