Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- CouleurNoir/Blanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
Aperçu
- Les fibres robustes offrent une excellente résistance aux coupures et aux bavures
- Le revêtement résistant résiste aux abrasions et prolonge la durée de vie des gants
- Niveau élevé de protection contre les coupures (ANSI niveau 4)
- Également disponible dans un emballage de distribution