Motion
532-04-300-2

HANKISON
532-04-300-2

Drain électrique minuté Hankison - série 532 , connexion standard, 300 psi max., 230 V c.a., 1/2 NPT port d’entrée, 1/2 NPT port de sortie
N° D’ARTICLE MI08038590
N° MFR532-04-300-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
532-04-300-2

Drain électrique minuté Hankison - série 532 , connexion standard, 300 psi max., 230 V c.a., 1/2 NPT port d’entrée, 1/2 NPT port de sortie
N° D’ARTICLE MI08038590
N° MFR532-04-300-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.000 po
  • Taille du raccord de drainage
    1/2 NPT
  • Hauteur
    5.000 po
  • Taille de l’orifice
    7/16 po
  • Poids
    4 lb
  • Largeur
    2.000 po

Détails

  • Style de connexion
    Standard
  • Conception
    NEMA 4
  • Type de drainage
    Drain électrique minuté
  • Connexion d’entrée
    1/2 NPT
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    280 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement min.
    35 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Connexion de sortie
    1/2 NPT
  • Série
    532
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a.
  • Type de vanne
    Pilote interne

Aperçu

Description du fabricant
DRAIN ÉLECTRIQUE TEMPORISÉ 532-04-300-2 -
  • Résistant aux grosses particules de 1/2” de diamètre maximum
  • Électrovanne à diaphragme interne pilotée
  • Modèle haute pression disponible : pression de service maximale 1500 psig (105 barg)
  • Complet avec crépine (non disponible sur le drain à haute pression)