Motion
4S20FLB16
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S , coude à bride 90 SAE Code 61 - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI08039119
N° MFR4S20FLB16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S , coude à bride 90 SAE Code 61 - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI08039119
N° MFR4S20FLB16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2.000 po
  • Hauteur
    3.500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Longueur
    5.720 po
  • Longueur totale
    5.720 po
  • Poids
    36.47 oz
  • Largeur
    2.080 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S20FLB16 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau