Motion
66261132739

NORTON ABRASIVES
66261132739

Norton - 3 po de diamètre de disque, matériau abrasif en alumine céramique, poids en Y Matériau de support en polyester, grain 80 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI08040068
N° MFR66261132739
Prix3.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261132739

Norton - 3 po de diamètre de disque, matériau abrasif en alumine céramique, poids en Y Matériau de support en polyester, grain 80 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI08040068
N° MFR66261132739

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Diamètre
    3 po
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Taille
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disques à changement rapide revêtus, Disques
  • Application
    Retrait de stock, mélange, ébavurage
  • Type de pièce jointe
    TR (type III)
  • Type de montage arrière
    TR (type III)
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Couleur une fois sec
    Noir
  • Type de connexion
    TR (type III)
  • Matériel de contact
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Type de disque
    Disque en tissu à changement rapide
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 80
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66261132739
  • Numéro CUP du fabricant
    662611327398
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Vitesse maximale
    20000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Type de montage
    TR (type III)
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    TR (type III)
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique
  • CUP_NON
    66261132739

Aperçu

Description du fabricant
66261132739 DISQUES
  • Le mélange abrasif d’alumine céramique de première qualité et l’adhérence avancée du grain favorisent des coupes plus rapides et des disques d’oxyde d’aluminium et de zircone plus durables dans la plupart des applications
  • La construction de l’endos stratifié à 1 épaisseur de poids Y Plus offre une durabilité avec une conformabilité accrue sur les surfaces profilées ou toute application où une flexibilité supplémentaire est nécessaire
  • Le traitement de grain autolubrifiant avancé permet une coupe à froid sur les matériaux difficiles à meuler
  • Le grain grossier excelle dans l’élimination des matières, le mélange des soudures et l’ébavurage SS, la fonte et les aciers au carbone doux