Motion
9K  00 80 94 É.-U.

KNIPEX
9K 00 80 94 US

Coupe-fils - matériau SET, 4 pièces
N° D’ARTICLE MI08042729
N° MFR9K 00 80 94 US
Prix180.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 00 80 94 US

Coupe-fils - matériau SET, 4 pièces
N° D’ARTICLE MI08042729
N° MFR9K 00 80 94 US
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
Prix180.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    03 01 200, 26 11 200, 74 01 250, 87 01 250
  • Longueur totale
    7.900 po
  • Poids
    2.92 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de pinces 4 pièces
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique, plastique antidérapant
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique, plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend 1 pince combinée de 8 po (03 01 200), une pince à bec long de 8 po avec coupeur avec trou de dénudage de 12 AWG (26 11 200 S1), une pince coupante diagonale à grand levier de 10 po (74 01 250), une pince Cobra® de 10 po (87 01 250)
  • Comprend
    26 11 200 S1, 74 01 250, 87 01 250, 03 01 200
  • Isolé
    Non
  • Type de mâchoire
    Demi-rond
  • Numéro CUP du fabricant
    843221020538
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    4
  • Type d’ensemble
    Ensembles de pinces
  • Type
    Ensemble de pinces pour pompe à eau
  • CUP_NON
    843221020538

Aperçu

Description du fabricant
9K 00 80 94 US ENSEMBLE PINCE ET COUPE-CÂBLE 4 PIÈCES
  • Comprend 1 pince combinée de 8 po (03 01 200), une pince à bec long de 8 po avec couteau avec trou de dénudage de 12 AWG (26 11 200 S1), une pince coupante diagonale à grand levier de 10 po (74 01 250), une pince Cobra® de 10 po (87 01 250).