Motion
204408944
ROUE RIGIDE HAUTE TECHNOLOGIE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT 4 X 1-1/4 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 275LBS
N° D’ARTICLE MI08046657
N° MFR204408944
Prix103.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE RIGIDE HAUTE TECHNOLOGIE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT 4 X 1-1/4 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 275LBS
N° D’ARTICLE MI08046657
N° MFR204408944
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
Prix103.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    5-1/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    Gris
  • Finition du cadre
    POLI
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 120 °F
  • Capacité de charge
    275 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2.04408.944
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE HAUTE TECHNOLOGIE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    DELRIN

Aperçu

Description du fabricant
204408944 4X1-1/4 TPR BROYEUR 08 DESSUS
  • Construction en acier inoxydable poli de qualité 304 pour les conditions les plus difficiles et corrosives
  • Chemins de roulement à double balle pour une meilleure performance et une plus grande durabilité
  • Toutes les pièces, y compris la bague de la tricoise, l’essieu et l’écrou, sont en acier inoxydable
  • Conçu pour fonctionner dans les environnements les plus hostiles