Motion
204456944002

ALBION INDUSTRIES
204456944002

4 X 1-1/4 ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT DE HAUTE TECHNOLOGIE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 275LBS
N° D’ARTICLE MI08046659
N° MFR204456944002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
204456944002

4 X 1-1/4 ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT DE HAUTE TECHNOLOGIE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 275LBS
N° D’ARTICLE MI08046659
N° MFR204456944002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    5-1/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    Gris
  • Finition du cadre
    POLI
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 120 °F
  • Capacité de charge
    275 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2.04456.944 BRK2
  • Couleur de la bande de roulement
    MARRON
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE HAUTE TECHNOLOGIE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    DELRIN

Aperçu

Description du fabricant
2.04456.944 BRK2 4X1-1/4 POL URA SWL
  • Construction en acier inoxydable poli de qualité 304 pour les conditions les plus difficiles et corrosives
  • Chemins de roulement à double balle pour une meilleure performance et une plus grande durabilité
  • Toutes les pièces, y compris la bague de la tricoise, l’essieu et l’écrou, sont en acier inoxydable
  • Conçu pour fonctionner dans les environnements les plus hostiles