Motion
4S24FLB20
Raccords de tuyau de sertissage série 4S SAE Code 61 , bride 90 , coude - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI08047979
N° MFR4S24FLB20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage série 4S SAE Code 61 , bride 90 , coude - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI08047979
N° MFR4S24FLB20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2.380 po
  • Hauteur
    2.460 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/4 po
  • Longueur
    4.200 po
  • Longueur totale
    4.200 po
  • Poids
    55.35 oz
  • Largeur
    2.460 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S24FLB20 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau