Motion
69-515G MARTEAU EN LAITON 2-1/2 LB

Gearwrench
69-515G 2-1/2 LB BRASS HAMMER

Marteau en laiton non étincelant de 2-1/2 lb, diamètre extérieur de 12 po, longueur de tête de 9-3/4 po, diam. frontal de 1-1/2 po, poignée en fibre de verre de 12 po
N° D’ARTICLE MI08048443
N° MFR69-515G 2-1/2 LB BRASS HAMMER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-515G 2-1/2 LB BRASS HAMMER

Marteau en laiton non étincelant de 2-1/2 lb, diamètre extérieur de 12 po, longueur de tête de 9-3/4 po, diam. frontal de 1-1/2 po, poignée en fibre de verre de 12 po
N° D’ARTICLE MI08048443
N° MFR69-515G 2-1/2 LB BRASS HAMMER

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-1/2 po
  • Longueur de la poignée
    12 po
  • Longueur de tête
    9-3/4 po
  • Poids de la tête
    2-1/2 lb, 40 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Plage de longueur globale
    9" - 13.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Matériau de la tête
    Laiton
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Marteau en laiton

Aperçu

Description du fabricant
69-515G MARTEAU EN LAITON 2-1/2 LB