Motion
4S12FLB8
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 61 , bride 90 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051420
N° MFR4S12FLB8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 61 , bride 90 , coude - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051420
N° MFR4S12FLB8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    2.130 po
  • Diamètre intérieur
    0.370 po
  • Longueur
    3.350 po
  • Diamètre extérieur
    1.335 po
  • Longueur totale
    3.350 po
  • Poids
    0.48 lb
  • Largeur
    1.340 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S12FLB8FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau