Motion
9410-301-001

PELICAN PRODUCTS
9410-301-001

9410L Firefighter Latern - Ampoule DEL, rechargeable, 18650 piles, 2207 lm maximum de sortie lumineuse, couleur jaune, nombre de piles; 6
N° D’ARTICLE MI08057575
N° MFR9410-301-001
Prix96.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PELICAN PRODUCTS
9410-301-001

9410L Firefighter Latern - Ampoule DEL, rechargeable, 18650 piles, 2207 lm maximum de sortie lumineuse, couleur jaune, nombre de piles; 6
N° D’ARTICLE MI08057575
N° MFR9410-301-001

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    18650
  • Longueur
    8.75 po

Détails

  • Tension de la batterie
    7.2 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • Pelican robuste • Faisceau à DEL très brillant • Approuvé par la NFPA (National Fire Protection Association) 1901 • Sangle de transport incluse
  • Numéro CUP du fabricant
    019428113391
  • Sortie lumineuse maximale
    2207 lm
  • Durée d’exécution maximale
    8 heures
  • Nombre de piles
    6
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu, ignifuge, résistant à l’eau
  • CUP_NON
    019428113391

Aperçu

Description du fabricant
9410-301-001 BLOC-PILES
  • Construit Pelican robuste
  • Faisceau DEL super lumineux
  • Approuvé par la NFPA (National Fire Protection Association) 1901
  • Sangle de transport incluse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté