Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Largeur totale9 po
- Longueur de la feuille11 po
- Largeur de feuille9 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifFeuilles de papier enduit, feuilles
- ApplicationNettoyage et finition, finition, ponçage
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- Numéro de grainP220
- Numéro de stock du fabricant07660768167
- Numéro CUP du fabricant076607681676
- Type de montageDépend de la machine
- Quantité du colis20
- CUP_NON07660768167
Aperçu
- L’abrasif traité thermiquement de première qualité offre une coupe plus rapide et une durée de ponçage plus longue que la technologie 3X
- Le poids accru de l’endos, le renforcement des fibres et la saturation en latex offrent une meilleure rétention des grains et une meilleure résistance aux déchirures, tout en étant très flexible pour faciliter le pliage et le dépliant
- Revêtement de stéarate à base d’eau (anti-obstruction) non pigmenté, couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
- Sans colorant pour un transfert de couleur nul, utilisez ce papier abrasif comme meilleur choix pour la finition et la préparation de surface