Motion
15-215/TG
Gants en fibre de néoprène Nanotech - taille TG, niveau de coupe ANSI A4, gants résistants aux coupures
N° D’ARTICLE MI08082453
N° MFR15-215/XL
Prix12.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en fibre de néoprène Nanotech - taille TG, niveau de coupe ANSI A4, gants résistants aux coupures
N° D’ARTICLE MI08082453
N° MFR15-215/XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur
    38 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Couleur
    Havane
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4544
  • Caractéristiques
    L’enveloppe en fibre de suprène s’avère 100 fois plus résistante que l’acier et figure parmi les fibres les plus performantes en matière de résistance aux coupures et aux déchirures
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Type de poignée
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Suprène
  • Numéro CUP du fabricant
    616314219221
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314219221

Aperçu

Description du fabricant
GANT D’IMPACT SUPRÊME 15-215-XL POINTS G-TEK
  • L’enveloppe en fibre de suprène s’avère 100 fois plus résistante que l’acier et figure parmi les fibres les plus performantes en matière de résistance aux coupures et aux déchirures
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Les revêtements en nitrile MicroSurface sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les liquides au contact
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement