Motion
09041
Support de bois Dixie Industries - Pour bûches de 3 à 16 po, longueur de poignée de 4 pi
N° D’ARTICLE MI08088282
N° MFR09041
Prix353.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support de bois Dixie Industries - Pour bûches de 3 à 16 po, longueur de poignée de 4 pi
N° D’ARTICLE MI08088282
N° MFR09041
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
Prix353.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour les tailles de bûches
    3 à 16 po
  • Diamètre de la poignée
    2-1/2 po
  • Longueur de la poignée
    4 pi
  • Poids
    11.54 lb

Détails

  • Matériau du crochet à bec de canard
    Acier forgé à goutte
  • Matériau de la poignée
    Hickory de montagne blanche
  • Numéro CUP du fabricant
    081767090411
  • CUP_NON
    081767090411

Aperçu

Description du fabricant
09041 TRANSPORTEUR TIMBER 4 PI
  • Les crochets à bec de canard sont forgés avec les billets broyés à un point fin
  • Le fermoir en fonte ductile offre une plus grande résistance et est ouvert en haut et serré par un boulon, éliminant le besoin d’un trou de boulon dans la poignée
  • Le pivot en acier lourd permet un mouvement libre, permettant le passage du bois dans les zones étroites
  • La poignée est fabriquée à partir de bois franc de montagne blanc à grain droit de qualité supérieure, séché au four à 18 % d’humidité
  • Des pièces de rechange sont disponibles
  • Fabriqué aux États-Unis