Motion
16MR05201S
MOULE EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT 5 X 2 SUR ROULETTES PIVOTANTES SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 450LBS
N° D’ARTICLE MI08089577
N° MFR16MR05201S
Prix68.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MOULE EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT 5 X 2 SUR ROULETTES PIVOTANTES SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 450LBS
N° D’ARTICLE MI08089577
N° MFR16MR05201S
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
Prix68.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-5/8 po
  • Rayon pivotant
    1-5/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Fonte
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16MR05201S
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    MOULE EN CAOUTCHOUC ACTIVÉE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer (haute température)

Aperçu

Description du fabricant
16MR05201S 5X2 RBR RWL ROULETTE DESSUS RLT