Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur2.7 po
- Poids1.3 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePolymère de lithium
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsCoyote
- Matériau du corpsPlastique
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Sortie lumineuse complète135 lm (haut), 25 lm
- Terminer le temps d’exécution3 h (élevé), 13.5 h
- Caractéristiques et avantages• Mince et léger à 1.3 onces • Recharge USB - recharge en environ 2.5 heures • DEL blanche 135 lumens • DEL blanche et DEL verte (ne fait pas peur) • 13.5 heures d’autonomie en mode faible • Modes flash élevé/faible/urgence • Attachez-le à votre poche ou à votre capuchon pour un éclairage mains libres
- ComprendBatterie, serre-tête élastique, pince, cordon USB
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc, vert
- Numéro CUP du fabricant80926617070
- Sortie lumineuse maximale135 lm
- Durée d’exécution maximale13.5 heures
- ModèlePhare rechargeable
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926617070
- GarantieDeux ans
Aperçu
- Ajusté et léger à 1.3 onces
- USB rechargeable - recharge en environ 2.5 heures
- DEL blanche de 135 lumens
- DEL blanche et DEL verte (ne effrayera pas le jeu)
- 13.5 heures de fonctionnement en mode bas
- Modes Flash haut/bas/urgence
- Attachez-le à votre poche ou à votre casquette pour un éclairage mains libres