Motion
2475N7.5-V 460/3/60

INGERSOLL-RAND COMPRESSOR
2475N7.5-V 460/3/60

Compresseur 45465440 - stationnaire, moteur électrique, nombre d’étapes : réservoir de 2, capacité de 80 gal, vertical, 7.5 hp, 175 psi, 460 V
N° D’ARTICLE MI08100154
N° MFR2475N7.5-V 460/3/60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND COMPRESSOR
2475N7.5-V 460/3/60

Compresseur 45465440 - stationnaire, moteur électrique, nombre d’étapes : réservoir de 2, capacité de 80 gal, vertical, 7.5 hp, 175 psi, 460 V
N° D’ARTICLE MI08100154
N° MFR2475N7.5-V 460/3/60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po
  • Taille de la sortie
    3/4 po
  • Hauteur totale
    76 po
  • Largeur totale
    40 po
  • Poids de l’outil
    620 lb

Détails

  • Pression d’air
    175 psi
  • ECCN
    EAR99
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Code d’harmonisation
    8414801615
  • Puissance
    7.5 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    678384654401
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Nombre d’étapes
    2
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Capacité du réservoir
    80 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Vertical
  • CUP_NON
    678384654401
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR 2475N7.5-V 80 GALLON