Motion
SY5201-5UF1
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position double, 24 V CC, 2 solénoïde, corps oblong, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI08103204
N° MFRSY5201-5UF1
Prix89.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position double, 24 V CC, 2 solénoïde, corps oblong, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI08103204
N° MFRSY5201-5UF1
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
Prix89.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire

Aperçu

Description du fabricant
SY5201-5UF1 VANNE
  • Débit jusqu'à 1.0 Cv
  • Possibilité d'entraînement des cylindres jusqu'à ø63 à 300 mm/s
  • Faible consommation d’énergie (0.35 w standard)
  • Sécurité améliorée grâce au verrouillage manuel par glissière
  • Temps de réponse rapide - 10 ms

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté