Motion
384-M
Gants résistants aux coupures Stealth - taille M ou 8, niveau de coupure ANSI A6
N° D’ARTICLE MI08198820
N° MFR384-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Stealth - taille M ou 8, niveau de coupure ANSI A6
N° D’ARTICLE MI08198820
N° MFR384-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    9
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Automobile,  construction, usage  général,  industriel,  pétrole et gaz, travaux sur le terrain et sur le  terrain
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHINE
  • Numéro CUP du fabricant
    065537862965
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    065537862965

Aperçu

Description du fabricant
GANT 384-M FURTIF NOIR VEUVE ANSI A6
  • 13gg PEHP/acier/verre/nylon/élasthanne
  • Polyuréthane léger
  • Poignet en tricot ajusté