Motion
9545TPR-XXL

WATSON GLOVES
9545TPR-XXL

Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TTG ou taille 11, cuir de chèvre à grain supérieur, doublure thermique, blanc, noir
N° D’ARTICLE MI08198867
N° MFR9545TPR-XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WATSON GLOVES
9545TPR-XXL

Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TTG ou taille 11, cuir de chèvre à grain supérieur, doublure thermique, blanc, noir
N° D’ARTICLE MI08198867
N° MFR9545TPR-XXL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    9.5
  • Poids
    0.5

Détails

  • Demandes
    Construction,  ferme et ranch, usage  général,  industriel
  • Type de fermeture
    Modèle à enfiler
  • Couleur
    Noir, blanc
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de chèvre
  • Style de pouce
    Encart

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 9545TPR-XXL FOULARD CHÈVRE C100
  • Doublure 3M Thinsulate C100
  • Cuir de chèvre pleine fleur
  • Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet
  • Style conducteur avec pouce en losange
  • Poignet élastique froncé ajusté avec revers à enfiler