Motion
E1575S-240

Parco Inc
E1575S-240

Extrusion lisse à fente en T - Série 15 , matériau en aluminium, 1 fente en T ouverte, 1.5 po x 0.75 po
N° D’ARTICLE MI08201735
N° MFRE1575S-240
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1575S-240

Extrusion lisse à fente en T - Série 15 , matériau en aluminium, 1 fente en T ouverte, 1.5 po x 0.75 po
N° D’ARTICLE MI08201735
N° MFRE1575S-240
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1.5 po x 0.75 po
  • Longueur
    240 po
  • Poids
    16.56 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    1
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE E1575S-240 15 1.5 po x 0,75 po LISSE
  • L’extrusion 1.5″ x 1.5″ peut être utilisée comme rail de porte ou support pour les colliers, les vannes, etc.
  • Il peut également être utilisé comme main courante.