Motion
19161
LONGE À OUTILS À BOBINE 3156 AVEC SIMPLE
N° D’ARTICLE MI08205253
N° MFR19161
Prix9.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LONGE À OUTILS À BOBINE 3156 AVEC SIMPLE
N° D’ARTICLE MI08205253
N° MFR19161

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    8 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe à outil enroulée avec mousqueton unique
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Longe à outils à bobine noire 3156 avec mousqueton unique 2lbs / 0.9kg
  • Caractéristiques et avantages
    La longe à outil en spirale Squids® 3156 avec mousqueton unique est compacte et utilisée pour fixer de petits outils à main, des EPI comme des casques de sécurité ou même des téléphones cellulaires et des rubans adhésifs pour éviter de tomber des objets lors du travail en hauteur. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs /0.9kg, la longe enroulée est fabriquée avec une conception à profil bas et un plastique durable. Avec le mousqueton en aluminium léger à une extrémité et une boucle d’attache à l’autre, il se connecte facilement aux ancrages et aux accessoires d’outils, même en portant des gants. La conception de la sangle enroulée réduit la longueur de la longe pour éviter les risques d’accrochage et d’emmêlement. Le serpentin s’étire de 12in à 48in / 30cm à 122 cm. Cette longe de sécurité polyvalente est plus qu’un petit outil et une longe pour casque de sécurité. Attachez vos petits objets de valeur pour les garder en sécurité pendant la randonnée, le canotage, la pêche, la chasse, la plongée sous-marine, le ski, le rafting ou d’autres activités récréatives.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe à outils
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • CUP_NON
    720476191612

Aperçu

Description du fabricant
LONGE À OUTILS À BOBINE 3156 AVEC SIMPLE
  • La longe à outil en spirale Squids® 3156 avec mousqueton unique est compacte et utilisée pour fixer de petits outils à main, des EPI comme des casques de sécurité ou même des téléphones cellulaires et des rubans adhésifs pour éviter de tomber des objets lors du travail en hauteur. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs /0.9kg, la longe enroulée est fabriquée avec une conception à profil bas et un plastique durable. Avec le mousqueton en aluminium léger à une extrémité et une boucle d’attache à l’autre, il se connecte facilement aux ancrages et aux accessoires d’outils, même en portant des gants. La conception de la sangle enroulée réduit la longueur de la longe pour éviter les risques d’accrochage et d’emmêlement. Le serpentin s’étire de 12in à 48in / 30cm à 122 cm. Cette longe de sécurité polyvalente est plus qu’un petit outil et une longe pour casque de sécurité. Attachez vos petits objets de valeur pour les garder en sécurité pendant la randonnée, le canotage, la pêche, la chasse, la plongée sous-marine, le ski, le rafting ou d’autres activités récréatives.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté