Motion
7061-019
Bagues sans clé - DI 19 mm, DI 35 mm
N° D’ARTICLE MI08209116
N° MFR7061-019
Prix73.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 19 mm, DI 35 mm
N° D’ARTICLE MI08209116
N° MFR7061-019
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
Prix73.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Poids
    0.092 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    60 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7061-019
  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    85 Nm
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    8 kN/lb

Aperçu

Description du fabricant
7061-019 PALIER