Motion
1520CW  3M RUBAN D’ALUMINIUM VENTURE 1520CW  72X45 7100043713 UPC 00750351152032

3M
1520CW 3M VENTURE ALUM FOIL TAPE 1520CW 72X45 7100043713 UPC 00750351152032

3M™ Ruban d’aluminium Venture, 1520CW Ruban d’aluminium, argent, 72 mm x 45.7 m, 3.2 mil, 16 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI08216071
N° MFR1520CW 3M VENTURE ALUM FOIL TAPE 1520CW 72X45 7100043713 UPC 00750351152032
Prix33.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
1520CW 3M VENTURE ALUM FOIL TAPE 1520CW 72X45 7100043713 UPC 00750351152032

3M™ Ruban d’aluminium Venture, 1520CW Ruban d’aluminium, argent, 72 mm x 45.7 m, 3.2 mil, 16 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI08216071
N° MFR1520CW 3M VENTURE ALUM FOIL TAPE 1520CW 72X45 7100043713 UPC 00750351152032
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
Votre prix33.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00750351152032

Aperçu

Description du fabricant
1520CW 3M RUBAN D’ALUMINIUM VENTURE 1520CW
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’aluminium polyvalent pour une variété d’applications
  • Le papier d’aluminium nominal de 1.8 mil est excellent pour une utilisation sur les conduits fibreux et en tôle
  • L’adhésif acrylique pour temps froid est spécialement conçu pour une adhérence à des températures aussi basses que -10°F/23°C
  • La feuille flexible s’adapte bien aux surfaces courbes ou irrégulières
  • Déchirable à la main et facile à installer sur place sans outils spéciaux ni méthodes d’application
  • Comprend une doublure à dégagement facile