Motion
24176  ECAK30/C084S2W33X

SKF
24176 ECAK30/C084S2W33X

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 243 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08224998
N° MFR24176 ECAK30/C084S2W33X
Prix85,602.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24176 ECAK30/C084S2W33X

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 243 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08224998
N° MFR24176 ECAK30/C084S2W33X
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
Prix85,602.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    243 mm
  • Poids
    622.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    530 tr/min
  • Vitesse maximale
    530 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
24176 ECAK30/C084S2W33X ROULEMENT