Motion
69-017G HMR FACE SFT SANS BUSE 2D  1-1/4L

Gearwrench
69-017G HMR SFT FACE W/O TIP 2D 1-1/4L

Tête de 1-1/4 lb Marteau à face douce en acier sans face de 2 po OAL de 15 po, fibre de verre avec poignée
N° D’ARTICLE MI08227326
N° MFR69-017G HMR SFT FACE W/O TIP 2D 1-1/4L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-017G HMR SFT FACE W/O TIP 2D 1-1/4L

Tête de 1-1/4 lb Marteau à face douce en acier sans face de 2 po OAL de 15 po, fibre de verre avec poignée
N° D’ARTICLE MI08227326
N° MFR69-017G HMR SFT FACE W/O TIP 2D 1-1/4L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Longueur de la poignée
    13 po
  • Longueur de tête
    3 po
  • Poids de la tête
    1-1/4 lb, 20.00 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    15 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre avec poignée
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Type de tête
    Face remplaçable
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Marteaux à face douce sans faces

Aperçu

Description du fabricant
69-017G HMR FACE SFT SANS BUSE 2D 1-1/4L