Motion
7600 OMS-S55
Enrouleur de flexible avec circuit produit non corrosif pour huile moyenne pression - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 3/8 po x 66 pi, 3000 psi, acier inoxydable, entrée femelle 3/8 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI08227750
N° MFR7600 OMS-S55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible avec circuit produit non corrosif pour huile moyenne pression - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 3/8 po x 66 pi, 3000 psi, acier inoxydable, entrée femelle 3/8 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI08227750
N° MFR7600 OMS-S55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    66 pi
  • Hauteur totale
    23
  • Longueur totale
    22.5
  • Largeur totale
    8
  • Poids
    42 lb

Détails

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 66 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567006954
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Couleur de la bobine
    Acier inoxydable
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
7600 OMS-S55 ENROULEUR DE FLEXIBLE, 3/8 X 50FT
  • Les enrouleurs de flexible en acier inoxydable de Reelcraft sont parfaits pour la transformation des aliments, le prérinçage, le lavage, le transfert de produits chimiques et la manipulation de solvants industriels
  • Convient également aux navires côtiers, en mer et à bord dans les applications marines où l’environnement de pulvérisation d’eau salée exigeant des bobines en acier inoxydable
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale