Motion
GC7925 OLP
Enrouleur de tuyau de centre de jardin pour eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/4 po x 25 pi, 250 psi, rouge, 3/4 NH - Entrée femelle
N° D’ARTICLE MI08228044
N° MFRGC7925 OLP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau de centre de jardin pour eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/4 po x 25 pi, 250 psi, rouge, 3/4 NH - Entrée femelle
N° D’ARTICLE MI08228044
N° MFRGC7925 OLP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur du tuyau
    25 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.075 po
  • Hauteur totale
    23.000 po
  • Longueur totale
    22.000 po
  • Largeur totale
    9.000 po
  • Poids
    53 lb

Détails

  • Application
    Eau, Garden Center
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/4 po x 25 pi
  • Sortie de tuyau
    3/4 NH - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Eau basse pression
  • Pression nominale
    250 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/4 NH - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE GC7925 OLP, 3/4 X 25FT
  • Longue durée de vie du ressort - Le ressort est fabriqué en acier à ressort de haute qualité et conditionné pour éliminer les imperfections
  • Résistance structurelle - Les composants des enrouleurs sont fabriqués en acier de qualité industrielle et des nervures sont ajoutées pour offrir une stabilité accrue
  • Facilité d'utilisation - Le bras de guidage s'ajuste facilement à de nombreuses positionsLe pare-chocs du tuyau maintient la longueur de tuyau souhaitée