Motion
CP7779
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP7769/CP7779, poignée de pistolet, taille d’entraînement 1 po, entrée 0.3750 po, couple de 1080 pi-lb, vitesse maximale 6500 tr/min
N° D’ARTICLE MI08228624
N° MFRCP7779
Prix803.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP7769/CP7779, poignée de pistolet, taille d’entraînement 1 po, entrée 0.3750 po, couple de 1080 pi-lb, vitesse maximale 6500 tr/min
N° D’ARTICLE MI08228624
N° MFRCP7779
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
Prix803.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1200 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    0.3750 po
  • Taille minimale du tuyau
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    8.6600 po
  • Longueur totale
    8.0700 po
  • Largeur totale
    3.3100 po
  • Couple
    1080 pi-lb

Détails

  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Matériel
    Composite
  • Vitesse maximale
    6500 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Couple inverse
    1440 pi-lbf
  • Série
    CP7769/CP7779
  • CUP_NON
    015451779634
  • Couple de fonctionnement
    1080 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À IMPACT CP7779 D
  • Gâchette à vitesse variable
  • Réglage de la puissance d’une seule main
  • Système de marche arrière à une main
  • Boîtier de moteur en composite
  • Mécanisme à double marteau
  • Entrée d'air pivotante 360°
  • Bague de retenue de douille combinée à une bague de retenue de trou
  • Fabricant : Chicago pneumatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté