Motion
99023677

Apache
99023677

Trousse de pistolet nettoyeur à haute pression - 2600 psi
N° D’ARTICLE MI08265109
N° MFR99023677
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Apache
99023677

Trousse de pistolet nettoyeur à haute pression - 2600 psi
N° D’ARTICLE MI08265109
N° MFR99023677
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pression de fonctionnement
    2600 psi

Détails

  • Comprend
    Pistolet 2600 PSI, flexible, buse de pulvérisation variable, adaptateur mâle métrique

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE PISTOLET PW NO 99023677 2600
  • Kit pistolet 2600 PSI avec pistolet, flexible, buse variable et adaptateur métrique mâle
  • La lance variable avec buse s’ajuste de 0° à 80° à des réglages de basse/savon et de haute pression
  • Tuyau de 2600 psi conçu pour la plupart des applications d’eau froide
  • Le tuyau est 60 % plus léger que le caoutchouc standard
  • À utiliser avec la plupart des nettoyeurs haute pression à eau froide à gaz et électriques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon