Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame2.625 po
- Poids0.081 lb
Détails
- Matériau de la lameAUS 8 Acier inoxydable
- Matériau de la poignéeAluminium anodisé
- Style de couteauLame Hawkbill
- Nombre de lames1
Aperçu
- Lame Hawkbill en acier inoxydable AUS 8
- Poignée mince et confortable en aluminium anodisé argenté pour une résistance à la corrosion
- La tige réversible pour le pouce permet une ouverture facile d’une seule main
- Comprend une poche amovible/pince de ceinture pour un accès facile
- Le couteau Hawkbill est compact et léger
- La vis sans fin est fermée à 3.9-Inches (98.4 mm)