Motion
98229 MASQUAGE VERT 401+/233+  144MM  X55M  7100077767 UPC 00076308982294

3M
98229 GREEN MASKING 401+/233+ 144MM X55M 7100077767 UPC 00076308982294

Ruban de masquage et de peintre - 60.14 verges de long, 18 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI08271199
N° MFR98229 GREEN MASKING 401+/233+ 144MM X55M 7100077767 UPC 00076308982294
Prix90.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
98229 GREEN MASKING 401+/233+ 144MM X55M 7100077767 UPC 00076308982294

Ruban de masquage et de peintre - 60.14 verges de long, 18 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI08271199
N° MFR98229 GREEN MASKING 401+/233+ 144MM X55M 7100077767 UPC 00076308982294
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
Prix90.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Poids
    2.9 lb
  • Largeur
    5.67 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    - Masquage pour la peinture - Peinture et peinture - Masquage pour la préparation de la peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308982294
  • CUP_NON
    00076308982294

Aperçu

Description du fabricant
98229 MASQUAGE VERT 401+/233+ 144MM X55M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos vert améliore la visibilité et la précision pendant le masquage de peinture
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 121 °C/ 250 °F pendant 30 minutes dans les opérations de cuisson de peinture