Motion
KT354026C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI08283017
N° MFRKT354026C3
Prix29.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI08283017
N° MFRKT354026C3
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
Votre prix29.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    76.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    287000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT354026C3 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 26 mm et un poids de 76.06 lb, ce qui le rend adapté aux équipements miniers, aux systèmes de transmission d’énergie et aux applications industrielles à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT354026C3
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    56800 N

Aperçu

Description du fabricant
KT354026C3 PALIER

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon