Motion
H40K45G-A-1H

JUSTRITE
H40K45G-A-1H

Douche de sécurité d’urgence mobile - Montage portatif, Douche : Levier à main, Œil/visage : Tirer la paupière vers l’avant Activation, Capacité de 30 gal, Débit de douche de 20 gal/min, Débit de cuvette de 3 gal/min, 1/2 NPT po de taille d’entrée, Matériau de cuvette en plastique ABS à capuchon acrylique, Tuyau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08283537
N° MFRH40K45G-A-1H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
H40K45G-A-1H

Douche de sécurité d’urgence mobile - Montage portatif, Douche : Levier à main, Œil/visage : Tirer la paupière vers l’avant Activation, Capacité de 30 gal, Débit de douche de 20 gal/min, Débit de cuvette de 3 gal/min, 1/2 NPT po de taille d’entrée, Matériau de cuvette en plastique ABS à capuchon acrylique, Tuyau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08283537
N° MFRH40K45G-A-1H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du bol
    9.5x8 po
  • Taille de l’entrée d’eau
    1/2 NPT po
  • Poids
    227 lb

Détails

  • Méthode d’activation
    Douche : levier à main, œil/visage : tirer la paupière vers l’avant
  • Débit de la cuvette
    3 gal (É.-U.)/min
  • Matériau de la cuvette
    Plastique ABS à capuchon en acrylique
  • Finition couleur
    Blanc avec étiquettes vertes
  • ECCN
    EAR99
  • Classification de l’équipement électrique
    Classe 1 Division 2, Groupes de gaz C et D, Code de température T3
  • Alimentation électrique
    120 V c.a., monophasé, 60/50 Hz
  • Temp. de fonctionnement Env max. Ambiante
    104 °F
  • Temp. de fonctionnement Env Min Amb
    -4 °F
  • Dimensions extérieures
    92.2H x 33W x 56.8D po / 253 x 254 mm
  • Capacité en gallons
    30 gal
  • Charge de chauffage
    120 W
  • Type de chauffage
    Ruban traceur
  • Spécification du matériel
    Cylindre pressurisé doublé de polypropylène avec gaine en polyéthylène isolée en mousse de polyueréthane, vanne de douche : inox 316L , vanne de lavage des yeux : laiton chromé, buse : nylon 6 rouge
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Type de montage
    Portable
  • Matériau de la vanne de fonctionnement
    Vanne de douche : inox 316L , vanne de lavage oculaire : laiton chromé
  • Durée de l’opération
    1.5 min
  • Matériau du tuyau
    Acier inoxydable
  • Débit de la douche
    20 gal (É.-U.)/min
  • Pression de test
    76 psi

Aperçu

Description du fabricant
DOUCHE D’URGENCE MOBILE H40K45G-A-1H
  • Pour les climats froids avec une température de fonctionnement ambiante minimale de -4°F (-20°C) ou plus
  • Le lavage mobile des yeux/du visage et la douche fournissent un débit d’eau continu pendant 1-1/2 minutes
  • Les robinets à bille à quart de tour haute performance en acier inoxydable 316L résistent aux environnements et aux conditions de chantier les plus difficiles
  • Le nettoyant pour les yeux et le visage ABS recouvert d’acrylique durable protège la cuvette et les diffuseurs de douche oculaire de la poussière et des débris
  • Les diffuseurs doubles fournissent un débit doux d’eau aérée et préviennent d’autres blessures aux yeux